{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| ⌀ upnutia D1 | 1-16 mm | |
| upínač | SK 50 A = 100 | |
| Norma upínača | ISO 7388-1 | |
| Tvar | ADB | |
| Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
| Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
| Stratégia obrábania | HSC; HPC | |
| Rozsah upínania | 1 mm - 16 mm | |
| Dĺžka výčnelku Rozmer A | 100 mm | |
| Vonkajší ⌀ D | 44 mm | |
| Náhradná upínacia matica ER č. 309617 | 25 | |
| Otvor Balluffchip | Áno | |
| Druh produktu | Klieštinový upínací tŕň |
| Číslo položky | 300647 25 | |
| EAN/GTIN | 4045197869906 | |
| Číslo výrobcu | 300647 25 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |