{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| pre ER klieštiny | 16 | |
| ⌀ upnutia D1 | 0,5-10 mm | |
| upínač | SK 40 A = 70 | |
| Norma upínača | ISO 7388-1 | |
| Tvar | ADB | |
| Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
| Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
| Stratégia obrábania | HSC | |
| Rozsah upínania | 0,5 mm - 10 mm | |
| Dĺžka výčnelku Rozmer A | 70 mm | |
| Vonkajší ⌀ D | 28 mm | |
| Náhradná vysokorýchlostná matica GARANT č. 309610 | 16 | |
| Náhradná matica HOLEX č. 309580 | 16 | |
| Otvor Balluffchip | Áno | |
| Druh produktu | klieštinový upínač |
| Číslo položky | 300515 16 | |
| EAN/GTIN | 4045197945815 | |
| Číslo výrobcu | 300515 16 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |