Mandrină pentru bucşe elastice tip ER Formă ADB, nichelat, SK 40 A = 70, pentru dimensiuni de bucşe elastice ER: 16

Cod articol.: 300515 16
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
68 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

pentru dimensiuni de bucşe elastice ER Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Intrare lubrifiant de răcire Cu intrarea lubrifiantului de răcire, descentralizată prin guler
Scurgeri de lubrifiant de răcire Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Lubrifiant de răcire Da
Tip prindere Con cu înclinare mare
Codarea punctului de separare SKG04001290
Formular de înregistrare Conuri DIN ISO 7388-1
Design de montare Metric cu alimentare cu lubrifiant de răcire
Dimensiune prindere, metric 0400 mm
Tip de prindere Cep
Lungimea cozii LS 70 mm
Interfață pe partea utilajului SK 40
Diametru de prindere min. D1 0,5 mm
Diametru de prindere max. D1 10 mm
Pentru tipul de cleme Bucşă elastică tip ER
Dimensiune bucșă elastică 16
Lungime activă A 70 mm
Diametru exterior pe partea sculei D 28 mm
Diametrul exterior al piuliței de fixare D 28 mm
Înălțimea piuliței de strângere 18 mm
Turaţie max. 25.000 min-1
Concentricitate 3 µm
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Strategie de aşchiere HSC
Amortizarea vibraţiilor nu
Echilibrare pendul nu
Inclusiv transportator de date RFID nu
Cu orificiu al canalului de răcire Da
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Mandrină pentru bucşe elastice
Lungimea totală L 138,4 mm
Înălţimea totală H1 138,4 mm
Lăţimea totală B1 138,4 mm
Standard DIN 6499; ISO 7388-1
Formă ADB
Cu orificiu pentru transportoarele de date RFID Da
Răcirea internă este posibilă Da
Material oţel de îmbunătăţire
Suprafeţe tratate lustruit
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 300515 16
EAN / GTIN 4045197945815
Număr producător 300515 16
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Conul exterior şi cel interior sunt rectificate. Cu gaură pentru cip Baluff/cip RFID.
GARANT −
  • silenţiozitate ridicată datorită conurilor superfinisate şi a echilibrării de fineţe G2,5 / 25000 min−1.
  • protecţie optimă la coroziune datorită suprafeţelor nichelate.
  • forţă de aşchiere şi precizie maxime datorită piuliţei de strângere de precizie.

Nichelare specială.
GARANT −
  • Calitatea echilibrării G2,5 / 25000 min-1
  • Toate conurile sunt superfinisate (funcţionare silenţioasă!).
  • Piuliţa de strângere de precizie GARANT este echilibrată cu precizie (G2,5 / 25000 min−1) şi acoperită, ceea ce amplifică forţa de strângere şi reduce uzura.
  • Găurite străpuns.

Aplicaţie:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică în bucşele elastice conform DIN 6499 − Forma A şi B.

Livrare:

Cu piuliţă de strângere.

Accesorii opţionale:

Şurub de tragere (PS) Cod 308600308806, cheie de strângere pentru şuruburi de tragere PS Cod 308820308835, cheie de strângere ER Cod 309680 sau 613300, bucşă elastică ER Cod 308901309449, piuliţă de strângere ER Cod 309615 (pentru şaibe de etanşare), şaibă de etanşare Cod 309625309645 (pentru Cod 309615).