Odizolovací kleště VDE s izolačním pouzdrem 160 mm

Č. pol.: 1552074
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 týždne
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
Druh produktu rezacie kliešte

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 1552074
EAN/GTIN 4010886815977
Číslo výrobcu 1552074
Číslo L L60160 5165
Výrobca/zodpovedná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Samootevírací, s pružinou a zajišťovacím šroubem
Řezací čelisti ve tvaru V pro odizolování plných a lankových vodičů s plastovou izolací
Jednoduché nastavení na požadovaný průměr vodiče nebo lanka pomocí stavěcího šroubu a pojistné matice
Pro vodiče od 0, 8 až 6,0 mm²
GEDORE speciální kalená a popouštěná ocel, zápustkově kovaná, kalená v oleji a žíhaná
Klíč VDE s izolací do 1000 V podle EN 60900/IEC 60900, izolace pláště

Charakteristika:

  • Délka čelisti L3 [mm]: 43,5 mm
  • Typy spojů [mm]: Vložený spoj
  • Celková šířka [mm]: 52 mm
  • Celková výška [mm]: 27 mm
  • Celková délka [mm]: 165 mm
  • Provedení rukojeti [palec]: 2-komponentní rukojeti s izolací VDE do 1000 V
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 18,5 mm
  • Tloušťka hlavy T1 [mm]: 8,5 mm
  • Průřez drátu [mm²]: 0,8-6,0
  • Materiál: kalená ocel
  • Povrch: pochromované
  • 1000 V izolovaný: ano
  • Verze bez jiskření: bez
  • Dostupná otevírací pružina: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: ano