Vložka na pretláčanie profilu, vnútorný Torx®orx Plus® ⌀ d = 8 mm, TiN, Profil Torx Plus®: IP6

Č. pol.: 293015 IP6
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Profil Torx Plus® Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Profil Torx Plus®
L 1,7 mm
L1 18 mm
Tolerancia 0,01 až +0,02 mm
⌀ d 8 mm
Torx® Závratov Vonkajší priemer 1,7 mm
⌀ predvŕtania 1,5 mm
Rezný materiál HM
Povrchová úprava TiN
Druh produktu Drážkové nástroje a nástroje na obrážanie profilov

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 293015 IP6
EAN/GTIN 4062406396558
Číslo výrobcu 293015 IP6
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

S povrchovou úpravou TiN.

Použitie:

Na výrobu profilov v jednom pracovnom kroku.

Vhodné pro:

Držiak pre profilový tŕň č. 293020293079.

Poznámka:

  • Špeciálne veľkosti a profily sú k dispozícii na vyžiadanie.
  • Podrobné normované hodnoty nájdete v našej aplikácii ToolScout.