Profieldrukpen binnen Torx Plus® ⌀ d = 8 mm, TiN, Torx Plus®-profiel: IP6mm

Artikelnummer: 293015 IP6
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Torx Plus®-profiel (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Profiel Torx Plus®
L 1,7 mm
L1 18 mm
Tolerantie 0,01 tot +0,02 mm
⌀ d 8 mm
Torx® Tuimelen Buitendiameter 1,7 mm
Voorboor-⌀ 1,5 mm
Snijmateriaal HM
Coating TiN
Producttype Groef- en profielsteekgereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 293015 IP6
EAN/GTIN 4062406396558
Nummer fabrikant 293015 IP6
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Met TiN-coating.

Toepassing:

Voor het vervaardigen van profielen in één bewerking.

T.b.v.:

Houders voor profielbroots nr. 293020293079.

Tip:

  • Speciale maten en speciale profielen op aanvraag.
  • Gedetailleerde toepassingsrichtlijnen vindt u in onze ToolScout app.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan