{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Profil | za Torx Plus® | |
| L | 1,7 mm | |
| L1 | 18 mm | |
| Tolerancija | od + 0,01 do +0,02 mm | |
| ⌀ d | 8 mm | |
| Vanjski promjer vrtnje Torx® | 1,7 mm | |
| ⌀ prethodnog bušenja | 1,5 mm | |
| Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | |
| Prevlaka | TiN | |
| Vrsta proizvoda | Alat za oblikovanje utora i profila |
| Broj artikla | 293015 IP6 | |
| EAN / GTIN | 4062406396558 | |
| Broj proizvođača | 293015 IP6 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |