{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Cuprins | o singură parte | |
| Lungimea acului | 198 mm | |
| Lungime de broşare în oţel | 26 mm | |
| Pentru precizia ajustajului | H8 | |
| Diametrul găurii prealabile | 7,4 mm | |
| Presiune de broşare necesară la St50 şi lungimea maximă de broşare | 1.150 kg | |
| Număr de treceri | 1 | |
| Profil | Pătrat | |
| Material tăiș | HSS | |
| Dimensiune cheie metric SW | 7 mm | |
| Tip produs | Sculă de broşat |
| Cod articol | 290426 7 | |
| Număr producător | SW7-4KT-HSS |