Vyrovnávacia pomôcka pre obrábacie centrum 3

Č. pol.: 290397 3
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

L1 50 mm
L2 6,08 mm
Druh produktu Pomôcka na vyrovnanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 290397 3
EAN/GTIN 4045197929907

Popis

Použitie:

Na kontrolu orientácie vretena pomocou odchýlkomeru.

Vhodné pro:

Držiak na obrážanie drážok a profilov č. 290330290359.

Vhodné pro:

Držiak na obrážanie profilov č. 290330290334: Veľ. 8; 10
Držiak na obrážanie profilov č. 290340290344: Veľ. 9; 11
Držiak na obrážanie drážok č. 290350290359: Veľ. 3; 4; 5
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka