Drážkovacia rezná vložka bez fazetky P9 22

Č. pol.: 290370 22
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre šírku drážky m 22 mm
Povrchová úprava TiN
pre presnosť prispôsobenia P9
Šírka čepele w 21,978 mm
Hĺbka drážky t 11 mm
Hrúbka reznej hrany b 18 mm
Rezný materiál HSS
Druh produktu Drážkové nástroje a nástroje na obrážanie profilov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 290370 22
EAN/GTIN 4045197881663

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
Alu (krátke rezanie)
N
Hliník > 10 % si
N
Oceľ < 500 N/mm²
P
Oceľ < 750 N/mm²
P
Oceľ < 900 N/mm²
P
Oceľ < 1100 N/mm²
P
Oceľ < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
GG(G)
K
CuZn
N
Grafit, GRP, CFRP
N
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

S povrchom TiN.
Vhodné na prebrúsenie.

Použitie:

Na výrobu drážok podľa DIN 6885, DIN 138 a výrobných noriem.
Pre šírky drážok s toleranciou JS9 použite rezné doštičky s toleranciou H7.

Poznámka:

  • Špeciálne veľkosti (šírky drážok) sú k dispozícii na požiadanie.
  • Podrobné normované hodnoty nájdete v našej aplikácii ToolScout.

Od šírky drážky 16 mm sú bezpodmienečne potrebné dva prechody. Prvý prechod musí byť vykonaný s približne polovičnou šírkou drážky (napr. 10 mm pre šírku drážky 18 mm).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Upínač
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
    pre šírku drážky m Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka