Plaquette de coupe pour rainurage sans chanfrein P9, TiN, pour largeur de rainure m: 22mm

Réf.: 290370 22
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
18 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour largeur de rainure m (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit plaquettes de coupe à profil
Nuance de coupe HSS
Revêtement TiN
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 290370 22
EAN / GTIN 4045197881663
Réf. fabricant 290370 22
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
Alu (à copeaux courts)
N
Alu > 10% Si
N
Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
Acier < 1100 N/mm²
P
Acier < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
Fonte GG(G)
K
CuZn
N
Graphite, PRFV, PRFC
N
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

À revêtement TiN.
Adapté au réaffûtage.

Utilisation:

Pour la fabrication de rainures selon DIN 6885, DIN 138 et normes usine.
Pour les largeurs de rainure de tolérance JS9, utiliser des plaquettes de coupe de tolérance H7.

Remarque(s):

  • Tailles spéciales (largeurs de rainure) disponibles sur demande.
  • Vous trouverez les valeurs indicatives d’utilisation détaillées dans notre application ToolScout.

A partir d’une largeur de rainure de 16 mm, deux passages sont obligatoires. Le premier passage doit être effectué à au moins la moitié de la largeur de rainure (par ex.10 mm pour une largeur de rainure de 18 mm).