Drážkovací řezná vložka bez fazetky P9, TiN, Pro šířku drážky m: 22mm

Artiklové číslo: 290370 22
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
16 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro šířku drážky m (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Profilové řezné vložky
Řezný materiál HSS
Povlak TiN
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 290370 22
EAN / GTIN 4045197881663
Číslo výrobce 290370 22
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
Hliník (krátké třísky)
N
Al > 10% Si
N
Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
Ocel < 1100 N/mm²
P
Ocel < 1400 N/mm
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
GG(G)
K
CuZn
N
Grafit, GFK, CFK
N
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

S povlakem TiN.
Vhodné k dobrušování.

Použití:

Pro výrobu drážek dle DIN 6885, DIN 138 a výrobních norem.
Pro šířky drážek s tolerancí JS9 použijte řezné vložky s tolerancí H7.

Poznámka:

  • Speciální velikosti (šířky drážek) k dodání na poptávku.
  • Podrobné orientační hodnoty pro použití najdete v naší aplikaci ToolScout.

Od šířky drážky 16 mm jsou bezpodmínečně nutné dva průchody. První průchod se musí realizovat s cca poloviční šířkou drážky (např.10 mm při šířce drážky 18 mm).