{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ stopky | 16 mm | |
Vnútorné chladenie | nie | |
vhodné pre šírku drážky m | 3 mm | |
Úžitková dĺžka L1 | 28 mm | |
⌀ držiaka britov D1 | 7,8 mm | |
Odsadenie stredu L3 | 4,2 mm | |
Minimálny priemer predvŕtania Dmin | 8,36 mm | |
Skrutka | 290399 1 | |
Dĺžka stopky Ls | 30 mm | |
Stopka | EWS + Benz | |
Druh produktu | Drážkové nástroje a nástroje na obrážanie profilov |
Číslo položky | 290351 3 | |
EAN/GTIN | 4062406099497 |