• Paskutinė galimybė! Galimi tik keli vienetai, kurių netrukus nebeliks mūsų asortimente.

Griovelių drožiklio laikiklis griovelių drožimo aparatams Kotas EWS + Benz, Kai griovelio plotis nuo m: 3mm

Prekės Nr.: 290351 3
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kai griovelio plotis nuo m (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės ne
Produkto rūšis griovelių ir profilių pratraukimo įrankis
Plokštelės laikiklio skersmuo 7,8 mm
Mažiausias pragręžimo skersmuo 8,36 mm
Koto skersmuo 16 mm
Koto ilgis 30 mm
Plokštelės laikiklio spindulys 3,9 mm
Iškyšos ilgis 28 mm
Centro poslinkis 4,2 mm
Tinka grioveliams, kurių plotis 3 mm
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 290351 3
EAN / GTIN 4062406099497
Gamintojo numeris 290351 3
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Dėmesio:

Visada naudokite mažiausią kiaurymę, atitinkančią griovelio plotį (pvz., kai griovelio plotis yra 14 mm = minimalus kiaurymės ⌀ 38,22 mm).

Pastaba:

  • Atskiri laikiklių dydžiai tinka įvairių pločių grioveliams. Tokiais atvejais reikia pagal galimybes pasirinkti optimalią laikiklio ir pjovimo galvutės kombinaciją (identiško dydžio), kad būtų užtikrintas maksimalus jungties tvirtumas.
  • Jeigu tekinimo staklės be Y ašies, tiksliam Y koordinatės nustatymui prašome naudoti ekscentrinę movą Nr. 290393290393.
  • Suklio padėties patikrinimui apdirbimo centruose naudokite lygiavimo įrankį Nr. 290397 ir laikrodinį indikatorių.