Soporte ranurador para dispositivos ranuradores Mango EWS + Benz, a partir de anchura de ranura m: 3mm

Número de artículo: 290351 3
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

a partir de anchura de ranura m (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Diámetro vástago Ds 16 mm
Lubricante refrigerante no
Adecuado para anchura de ranura m 3 mm
Diámetro del portacuchillas D1 7,8 mm
Diámetro mínimo de pretaladrado Dmin 8,36 mm
Longitud de alcance A 28 mm
Desplazamiento central L3 4,2 mm
Radio portacuchillas R2 3,9 mm
Longitud vástago Ls 30 mm
Refrigeración interior no
Tipo de producto Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 290351 3
EAN / GTIN 4062406099497
Número del fabricante 290351 3
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Atención:

Utilizar siempre ⌀ de taladrado previo mínimo correspondiente a la anchura de ranura (p. ej., para anchura de ranura 14 mm = ⌀ de taladrado previo mín. 38,22 mm).

Nota:

  • Cada tamaño de soporte es adecuado para una anchura de ranura determinada. En estos casos, emplear siempre a ser posible la combinación óptima de soporte e inserto de corte (tamaño idéntico) para una estabilidad máxima.
  • En tornos sin eje Y, utilizar el casquillo excéntrico n.º 290391− 290393 para el ajuste exacto de la coordenada Y.
  • En centros de mecanizado, para comprobar la orientación del husillo, utilice la ayuda de orientación n.º 290397 y un reloj comparador.