Pružinová váha rozsah vážení Max. 500 g: d=5 g

Č. pol.: 287-108
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Silomer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 287-108
EAN/GTIN 4045761189904
Číslo výrobcu 287-108
Číslo L L40250 2325

Popis

Popis:

  • Mechanické měření hmotnosti a síly s kvalitní pružinou pro dlouhou životnost
  • Vysoká přesnost: Pružinové ložisko bez vůle s integrovaným tárovacím šroubem pro vysoce přesné nastavení
  • Pružina z nerezové oceli odolná proti únavě
  • Barevná přesná stupnice s vysokým rozlišením, která se neodírá
  • Díky otočné vnitřní trubici lze stupnici vždy optimálně odečítat
  • Standardně dodávané závěsné zařízení lze snadno vyměnit za jiné, a tak jej individuálně přizpůsobit váženému vzorku

Charakteristika:

  • Přesnost: ± 0,3 % z [Max]
  • Rozsah tárování: 20 % [Max]

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo