Veerbalans Max 500 g: d=5 g

Artikelnummer: 287-108
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Krachtmeetgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 287-108
EAN/GTIN 4045761189904
Nummer fabrikant 287-108
L-nummer L40250 2325

Omschrijving

Omschrijving:

  • Mechanische gewichts- en krachtmeting met kwaliteitsveer voor lange levensduur
  • Zeer nauwkeurig: Geveerde lagers zonder speling met geïntegreerde tarraschroef voor uiterst nauwkeurigeafstelling
  • Krachtige roestvrijstalen veer
  • Slijtagevrije, gekleurde precisieschaalverdeling met hoge resolutie
  • Dankzij draaibare buis aan de binnenkant kan de schaalverdeling altijd goed worden afgelezen
  • De standaard inbegrepen klem kan comfortabel door een andere ophanging worden vervangen en is daardoor individueel aan het weegmateriaal aanpasbaarVoor het snel of nauwkeurig bepalen van het meetresultaat

Kenmerk:

  • Meetnauwkeurigheid: ± 0,3% van [Max]
  • Tarreerbereik: 20 % van [Max]

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires