Vytahováky šroubů a svorníků 4,0 mm

Č. pol.: 285.5
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Druh produktu Sťahovací nástroj

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 285.5
EAN/GTIN 3148511650202
Číslo výrobcu 285.5
Číslo L L60130 723
Výrobca/zodpovedná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: S těmito spirálovými vytahovači je vytahování možné po vyvrtání pilotního otvoru speciálními vystružovacími vrtáky 285.F

Charakteristika:

  • d [mm]: 6 - 8
  • d1 [mm]: 3,7 - 4,3
  • d2 [mm]: 4,0
  • L [mm]: 60
  • Vrtání: 285.F2
  • [kg]: 0,010

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka