EXTRACTOR ESPARRAGOS DIAM. 6-8MM

N.º do artigo: 285.5
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Tipo de produto Herramienta extractora

Identificação e classificação

Número do artigo 285.5
EAN/GTIN 3148511650202
Número do fabricante 285.5
Número L L60130 723
Fabricante/responsável Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

  • Las fortalezas del producto: Con estos extractores en forma de espiral, la extracción es posible después de perforar un orificio guía con las brocas especiales de escariado 285.F

Característica:

  • d [mm]: 6 - 8
  • d1 [mm]: 3,7 - 4,3
  • d2 [mm]: 4,0
  • L [mm]: 60
  • Taladro: 285.F2
  • [kg]: 0,010