SCHL 12-22BF Portaherramientas de Ranurado y Torneado con Fijación Frontal y Posterior, para Tornos de Decoletaje y Automáticos

Número de artículo: 2802011
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 2802011
EAN / GTIN 7291075315387
Número del fabricante 2802011
Número L L23920 242

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Ancho de corte máximo (CWX) 2.5 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 0.5 mm, Longitud total (OAL) 125 mm

Característica:

  • Profundidad máxima de corte (CDX) 8 mm
  • Ancho de corte máximo (CWX) 2.5 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 0.5 mm
  • Longitud total (OAL) 125 mm
  • Altura del mango (H) 12 mm
  • Ancho del mango (B) 12 mm