GHIUR 40C-27.5A-6 Vrtací tyče pro upichování a soustružení. Pro hliníková kola

Č. pol.: 2801238
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria CUT-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2801238
EAN/GTIN 7291075107739
Číslo výrobcu 2801238
Číslo L L23920 2601

Popis

Popis:

Odřezávání / soustružení Držák nástroje, průměr upevnění na straně stroje (DCONMS) 40 mm, celková délka (OAL) 320 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 0.6 mm
  • Funkcní šírka (WF) 25.1 mm
  • Délka hlavy (LH) 80 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 90 mm
  • Celková délka (OAL) 320 mm

Vhodné výrobky

Vložky