GHIUR 40C-27.5A-6 Boring Bars for undercutting &turning.

Artikelnummer: 2801238
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2801238
EAN/GTIN 7291075107739
Nummer fabrikant 2801238
L-nummer L23920 2601

Omschrijving

Omschrijving:

Afdekken / draaien Gereedschaphouder, montagediameter machinezijde (DCONMS) 40 mm, totale lengte (OAL) 320 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 0,6 mm
  • Functiebreedte (WF) 25,1 mm
  • Koplengte (links) 80 mm
  • Dmin afsteken 90 mm
  • Totale lengte (OAL) 320 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles