GEAIL 20-2 Adaptér pro vnitřní obrábění zapichování a upichování

Č. pol.: 2801089
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria CUT-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2801089
EAN/GTIN 7291075147209
Číslo výrobcu 2801089
Číslo L L23920 1647

Popis

Popis:

Držák drážkovacích/soustružnických nástrojů, šířka řezu max (CWX) 2,4 mm, šířka řezu min. (CWN) 1,9 mm

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX) 3 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 2.4 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 1.9 mm
  • Funkcní šírka (WF) 3.4 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 20 mm

Vhodné výrobky

Vložky