GEAIL 20-2 Adapter za notranjo obdelavo (zarezovanje in zarezovalno struženje)

Št. art.: 2801089
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija CUT-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2801089
EAN/GTIN 7291075147209
Številka proizvajalca 2801089
L-število L23920 1647

Opis

Opis:

Nosilec orodja za grezenje/struženje, širina reza maks (CWX) 2,4 mm, širina reza min. (CWN) 1,9 mm

Lastnosti:

  • Globina reza, maks (CDX) 3 mm
  • Širina reza maks (CWX) 2,4 mm
  • Širina reza min. (CWN) 1,9 mm
  • Širina funkcije (WF) 3,4 mm
  • DMin, odcep 20 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "CUT-GRIP" Poglej vse