GHDKL 31.7-8 Vnější a vnitřní držáky pro obrábění hliníkových kol

Č. pol.: 2800713
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria CUT-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2800713
EAN/GTIN 7291075090321
Číslo výrobcu 2800713
Číslo L L23920 1021

Popis

Popis:

Držáky s vyměnitelnými destičkami, celková délka (OAL) 7″

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX): 3/4″
  • Funkcní šírka (WF): 1.56″
  • Délka hlavy (LH): 1.73″
  • Celková délka (OAL): 7″
  • Výška dríku (H): 1-1/4″
  • Šírka stopky (B): 1-1/4″

Vhodné výrobky

Vložky