Základní pouzdro 4-100 Nm, 1/2″

Č. pol.: 2795906
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Skúšobné zariadenie krútiaceho momentu

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2795906
EAN/GTIN 4002805933022
Číslo výrobcu 2795906

Popis

Popis:

Vyrobeno z hliníkového odlitku (kromě č. ETP3150)
Sériové rozhraní RS232 pro PC
Zaznamenatelné podle národních norem s továrním certifikátem
Vysoká přesnost Měřidla v: tolerance +/- 1 % pro všechny hodnoty, +/- 1 číslice
Č. ETPG 15 s ochranou proti přetížení a nástrojem pro ruční resetování po neúmyslném přetížení
Velký rozsah Měřidla v v N-m, přepínatelný na cN-m, lbf-ft nebo lbf-in. Jednotky závisí na velikosti
Napájení s euro zástrčkou (adaptér UK, US, AUS na vyžádání).

Charakteristika:

  • Adaptér: 1/4″, 3/8″
  • Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 12,5 mm
  • Rozlišení: 0,01
  • Rozsah točivého momentu (min./max.) [lbf ft]: 3 lbf ft - 74 lbf ft
  • Rozsah krouticího momentu (min./max.) [Nm]: 4 Nm - 100 Nm
  • Celková šířka [mm]: 159 mm
  • Celková výška [mm]: 148 mm
  • Celková délka [mm]: 245 mm
  • Přesnost měření Krouticí moment: Tolerance ± 1 % hodnoty odečtu, ± 1 číslice
  • Rozhraní: RS-232
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Grafické zobrazení: bez
  • Ochrana proti přetížení: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez