Olejový servisní klíč

Č. pol.: 2760
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2760
EAN/GTIN 4000896017638
Číslo výrobcu 2760

Popis

Popis:

  • Vnitřní šestihran: 14 mm
    vnější šestihran: 17 mm
  • Pro plnicí šroub oleje převodovky M 8
  • Povrch: chromováno
  • Made In Germany
  • Velikost klíče: 14 x 17 mm
  • Rozměry / délka: 237 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.23 kg