Clé de vidange d'huile ∙ 14 x 17 ∙ 237 mm

Réf.: 2760
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit Clés

Identification et classification

Référence article 2760
EAN / GTIN 4000896017638
Réf. fabricant 2760
Article hors catalogue L60140 726
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

  • 6 pans intérieurs : 14 mm
    6 pans extérieurs : 17 mm
  • Pour les vis de remplissage d'huile sur les boîtes de vitesses M 8
  • Surface : chromée
  • Made In Germany
  • Taille: 14 x 17 mm
  • Dimensions / longueur : 237 mm
  • Poids net (kg): 0.23 kg