{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Aušinimo tepimo priemonės | ne | |
| Serija | Schneidenträger radial Heavy-Duty | |
| Įrankio medžiaga | HM | |
| Rūšis | HB725 | |
| Iškyšos ilgis | 42 mm | |
| Pjovimo gylis maks. | 60 mm | |
| Plokštelės dydis | 10 mm | |
| Įpjovos gylis maks. | 60 mm | |
| Sistemos raktas | ne | |
| Koto rūšis | tekinimo laikiklis | |
| Turinys | atskira dalis | |
| Produkto rūšis | Ašmenų laikiklis | |
| Ilgis | 143 mm | |
| Plotis | 73 mm | |
| Aukštis | 58 mm | |
| Galima atpjauti pagal ašį | ne | |
| Paskirtis | dešinin. |
| Produkto numeris | 274138 10 | |
| EAN / GTIN | 4067263118541 | |
| Gamintojo numeris | 274138 10 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |