Vyvŕtavacia tyč oceľ 12/12

Č. pol.: 273963 12/12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
35 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vnútorné chladenie: áno

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky Ds 12 mm
Druh použitia pravé
Vnútorné chladenie áno
Dĺžka výčnelku L1 zapustený držiak 12 mm
Výška upínania L2 11 mm
Celková dĺžka L 70 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky 279810 1
možné axiálne zapichovanie áno
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 273963 12/12
EAN/GTIN 4062406128111

Popis

Prevedenie:

  • Rezacia doštička z tvrdého kovu priskrutkovaná k čelnej časti, tvarový prenos sily cez čelné ozubenie.
  • Jednoduchá manipulácia pri výmene rezacích doštičiek.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Vložky