Vyvŕtavacia tyč oceľ 16/20

Č. pol.: 273963 16/20
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vnútorné chladenie: áno

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky Ds 16 mm
Druh použitia pravé
Vnútorné chladenie áno
Dĺžka výčnelku L1 zapustený držiak 20 mm
Výška upínania L2 15 mm
Celková dĺžka L 100 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky 279810 1
možné axiálne zapichovanie áno
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 273963 16/20
EAN/GTIN 4062406128142

Popis

Prevedenie:

  • Rezacia doštička z tvrdého kovu priskrutkovaná k čelnej časti, tvarový prenos sily cez čelné ozubenie.
  • Jednoduchá manipulácia pri výmene rezacích doštičiek.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Vložky