Barre d’alésage 12/12 mm

Réf.: 273963 12/12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue Ds 12 mm
Type d'utilisation à droite
Arrosage interne oui
Longueur de col L1 porte-outils en retrait 12 mm
Hauteur de serrage L2 11 mm
Longueur totale L 70 mm
Vis pour plaquette 279810 1
Rainurage axial possible oui
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 273963 12/12
EAN / GTIN 4062406128111

Description

Exécution:

  • Plaquette en carbure vissée à l'avant, transmission de force précise grâce aux rainures d'entrainement en bout.
  • Maniement très simple lors du changement de plaquette.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Plaquettes