Upínací držiak PENTA-CUT PCH 24 – 34 25/24

Č. pol.: 273924 25/24
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vnútorné chladenie: nie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria PENTA-CUT
Veľkosť stopky 25 mm
Druh použitia pravé
Vnútorné chladenie nie
Hĺbka vpichu tmax 6,5 mm
Dĺžka hlavy L1 19,5 mm
Celková dĺžka L 135 mm
CWN-CWX 0,5 mm - 3,2 mm
možné axiálne zapichovanie nie
Označenie výrobcu PCHR 25-24
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 273924 25/24
EAN/GTIN 7291075172089
Číslo výrobcu 2301629

Popis

Vhodné pro:

Rezné vložky č. 273937273939.
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
    Veľkosť stopky/veľkosť platničky Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka