{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | PENTA-CUT | |
Veľkosť stopky | 16 mm | |
Druh použitia | pravé | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Hĺbka vpichu tmax | 6,5 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 19,5 mm | |
Celková dĺžka L | 120 mm | |
CWN-CWX | 0,5 mm - 3,2 mm | |
možné axiálne zapichovanie | nie | |
Označenie výrobcu | PCHR 16-24 | |
Druh produktu | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 273924 16/24 | |
EAN/GTIN | 7291075172027 | |
Číslo výrobcu | 2301623 |