Kompaktný upínací držiak HELI-GRIP HFHR spevnené 35-40

Č. pol.: 273768 35-40
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vnútorné chladenie: nie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELI-GRIP
Šírka zápichu w 5 mm
Druh použitia pravé
Vnútorné chladenie nie
Hĺbka vpichu tmax 20 mm
Dĺžka hlavy L1 39 mm
B 20 mm
Celková dĺžka L 140 mm
OAH 31 mm
WF 21 mm
H 20 mm
možné axiálne zapichovanie Áno
Označenie výrobcu HFHR 20-35-5T20
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 273768 35-40
EAN/GTIN 7291075033175
Číslo výrobcu 2500037

Popis

Použitie:

Na axiálne upichovanie a čelné sústruženie.

Vhodné pro:

Rezné vložky č. 273403273413.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Vložky
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
    ⌀ oblasti / zápich DAXN-DAXX Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka