{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Rezný materiál | HM | |
| Hlavné použitie | P | |
| Ďalšie použitie | M | |
| Podmienka rezu | silne prerušovaný | |
| Lamač triesok | MF | |
| Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 60 m/min - 180 m/min | |
| Šírka zápichu w | 2 mm | |
| Uhlový Polomer r | 0,2 mm | |
| Typ | IC1030 | |
| Tolerancia Šírka zápichu w | 0,05 mm | |
| Posuv f | 0,04 mm/ot. - 0,12 mm/ot. | |
| Počet výmien/rezných hrán | 1 | |
| Profil otočnej reznej platničky | neutrálna | |
| Séria | TANGGRIP-PL | |
| Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokončovanie | |
| Označenie výrobcu | TAG N2MF IC1030 | |
| Druh produktu | Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov |
| Číslo položky | 273634 2/0,2 | |
| EAN/GTIN | 7291075325775 | |
| Číslo výrobcu | 3340539 |