Inserții de tăiere TANGGRIP TAG N-MF, IC1030, Lățimea canelurii w / raza colțului R: 2/0,2mm

Cod articol: 273634 2/0,2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
58 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lățimea canelurii w / raza colțului R (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Materialul sculei Carbură
Aplicaţia principală P
Aplicaţie secundară M
Condiţie de tăiere puternic întreruptă
Sfărâmător de aşchii MF
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 60 m/min - 180 m/min
Lăţime de canelare w 2 mm
Rază la colţ R 0,2 mm
Categorie IC1030
Toleranţă lăţime de canelare w 0,05 mm
Avans f 0,04 mm/rot - 0,12 mm/rot
Numărul de schimbări / tăişuri 1
Profil plăcuţe amovibile neutru
Serie TANGGRIP-PL
Codificare finisare / degroşare Degroșare-finisare
Denumirea producătorului TAG N2MF IC1030
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Identificare și clasificare

Cod articol 273634 2/0,2
EAN / GTIN 7291075325775
Număr producător 3340539

Descriere

Execuţie:

Sfărâmător de așchii cu teșitură de protecție. Universal pentru ISO-P și ISO-M. Pentru viteze de avans medii.

Aplicaţie:

Pentru strunjire și canelare.

Adaptat pentru:

Suport de plăcuțe Cod 273610273614.

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă