Rezné vložky TANG-GRIP TAG N-C 2/0,2

Č. pol.: 273628 2/0,2
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
80 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rezný materiál HM
Hlavné použitie P
Podmienka rezu silne prerušovaný
Lamač triesok C
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 60 m/min - 180 m/min
Šírka zápichu w 2 mm
Uhlový Polomer r 0,2 mm
Typ IC1030
Tolerancia Šírka zápichu w 0,04 mm
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,16 mm/ot.
Počet výmien/rezných hrán 1
Profil otočnej reznej platničky neutrálna
Séria TANGRIP-PL
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokončovanie
Označenie výrobcu TAG N2C IC1030
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 273628 2/0,2
EAN/GTIN 7291075212990
Číslo výrobcu 3337136

Popis

Prevedenie:

Lámač triesok s výraznou ochrannou fazetou. Prvá voľba pre ISO-P. Stredné až vysoké rýchlosti posuvu.

Použitie:

Na upichovanie a zapichovanie.

Vhodné pro:

Držiak doštičiek č. 273610273614.

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.