Plaquettes de coupe TANGGRIP TAG N-C 2/0,2 mm

Réf.: 273628 2/0,2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type d'outils HM
Application principale P
Condition de coupe Fortement intermittente
Brise-copeaux C
Vitesse de coupe vc Application principale 60 m/min - 180 m/min
Largeur de gorge w 2 mm
Rayon d'angle R 0,2 mm
Nuance IC1030
Tolérance largeur gorge w 0,04 mm
Avance f 0,1 mm/tr - 0,16 mm/tr
Nombre de changements/dents 1
Profil de plaquette neutre
Série TANGGRIP-PL
Classement finition/ébauche Finition
Référence fabricant TAG N2C IC1030
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 273628 2/0,2
EAN / GTIN 7291075212990
Réf. fabricant 3337136

Description

Exécution:

Brise-copeaux avec chanfrein de protection marqué. Premier choix pour ISO-P. Avances moyennes à élevées.

Utilisation:

Pour le tronçonnage de gorges.

Adapté(s) pour:

Porte-plaquettes 273610273614.

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d’emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript