Upichovacia doštička neutrálna 6,0

Č. pol.: 273100 6,0

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    20,10 € / ks
  • Od 10 ks
    16,75 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
69 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka zápichu w 6 mm
Hlavné použitie P
Podmienka rezu ľahko prerušovaný
Typ HB7035
Povrchová úprava TiCN
Rezný materiál HM
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,17 mm/ot.
Počet výmien/rezných hrán 1
Profil otočnej reznej platničky neutrálna
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 273100 6,0
EAN/GTIN 4062406085346

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
140
Oceľ < 750 N/mm²
P
120
Oceľ < 900 N/mm²
P
100
Oceľ < 1100 N/mm²
P
80
Oceľ < 1400 N/mm²
P
50
GG(G)
K
80
kontinuálne
 
nepravidelná
 
prerušené
 
mokré maximum
 

Popis

Použitie:

Pre upichovacie planžety č. 273551273558.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač
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
    Šírka zápichu w Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka