Inserto di troncatura neutro 6,0 mm

Codice art.: 273100 6,0
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    20,90 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    17,42 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
69 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza gola w 6 mm
Impiego principale P
Condizione di taglio leggermente interrotto
Tipo HB7035
Rivestimento TiCN
Materiale da taglio HM
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 0,17 mm/gir.
Numero di sostituzioni/taglienti 1
Profilo degli inserti neutro
Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 273100 6,0
EAN / GTIN 4062406085346

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
140
Acciaio < 750 N/mm²
P
120
Acciaio < 900 N/mm²
P
100
Acciaio < 1100 N/mm²
P
80
Acciaio < 1400 N/mm²
P
50
GG(G)
K
80
continuo
 
irregolare
 
interrotto
 
a umido max.
 

Descrizione

Uso:

Per lame di troncatura n. art. 273551273558.

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Larghezza gola w (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello