Stickstålsplatta neutral 6,0 mm

Art-nr: 273100 6,0
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    250,73  SEK / st.
  • Från 10st.
    209,00  SEK / st.
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
69 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Spårbredd w 6 mm
Primäranvändning P
Skärförhållande snitt intermittent
Sort HB7035
Beläggning TiCN
Skärmaterial VHM
Matning f i stål < 900 N/mm2 0,17 mm/v
Antal byten/skär 1
Vändskärsplattprofil neutral
Produktslag Vändskär för sticksvarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 273100 6,0
EAN/GTIN 4062406085346

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
140
Stål < 750 N/mm²
P
120
Stål < 900 N/mm²
P
100
Stål < 1100 N/mm²
P
80
Stål < 1400 N/mm²
P
50
GG(G)
K
80
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
intermittent
 
vått maximal
 

Benämning

Användningsdata:

För sticksvärd nr 273551273558.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare
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
    Spårbredd w (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen