Plnoprofilová doštička 55° vonkajšia pravá 28

Č. pol.: 270802 28

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    23,22 € / ks
  • Od 10 ks
    19,35 € / ks
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Druh závitu: BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH
  • Vrcholový uhol závitu: 55

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ HB7020
Druh závitu BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH
Vrcholový uhol závitu 55 Stupeň
Hrúbka 3,6 mm
Veľkosť doštičiek L 16 mm
Počet chodov/palec 28
Rezný materiál HM
Druh použitia pravé
Vonkajšie/vnútorné použitie vonkajšie
Profil otočnej reznej platničky Plný profil
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie závitov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 270802 28
EAN/GTIN 4045197370556

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
200
Hliník > 10 % si
N
180
Oceľ < 500 N/mm²
P
160
Oceľ < 750 N/mm²
P
160
Oceľ < 900 N/mm²
P
120
Oceľ < 1100 N/mm²
P
90
Oceľ < 1400 N/mm²
P
70
Oceľ < 55 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
120
CuZn
N
120
kontinuálne
 
nepravidelná
 
prerušené
 
mokré maximum
 
suché