Ploščica za struženje navoja s polnim profilom 55°; zunanji navoj, desna 28

Št. art.: 270802 28
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    23,22 € / kos
  • od 10 kos
    19,35 € / kos
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
  • Vrsta navoja: BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH
  • Kot profila: 55

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zvrst HB7020
Vrsta navoja BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH
Kot profila 55 stopinj
Debelina 3,6 mm
Velikost ploščice L 16 mm
Število korakov/colo 28
Rezalni material HM
Vrsta uporabe desno
Notranja/zunanja uporaba zunaj
Profil rezalnih obračalnih ploščic Polni profil
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje navoja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 270802 28
EAN/GTIN 4045197370556

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
200
Al > 10% Si
N
180
Jeklo < 500 N/mm
P
160
Jeklo < 750 N/mm
P
160
Jeklo < 900 N/mm
P
120
Jeklo < 1100 N/mm
P
90
Jeklo < 1400 N/mm
P
70
Jeklo < 55 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
120
CuZn
N
120
neprekinjeno
 
neenakomerno
 
prekinjeno
 
mokro maks.
 
suho