Teljes profilú lapka 55° külső, jobbos, HB7020, Menetek száma / coll: 28

Cikkszám: 270802 28
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    21,24 € / 1 Darab
  • 10 Darab -től/tól
    17,70 € / 1 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
291 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Menetek száma / coll Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Menetfajta: BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH
  • Profilszög: 55

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus HB7020
Menetfajta BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH
Profilszög 55 fok
Vastagság 3,6 mm
Lapkaméret L 16 mm
Menetek száma / coll 28
Szerszámanyag HM
Felhasználás módja jobbos
Bel- /kültéri felhasználás külső
Váltólapka profil Teljes profil
Termék fajtája Váltólapka menetesztergáláshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 270802 28
EAN / GTIN 4045197370556
Gyártó száma 270802 28
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
200
Alu > 10% Si
N
180
Acél < 500 N/mm²
P
160
Acél < 750 N/mm²
P
160
Acél < 900 N/mm²
P
120
Acél < 1100 N/mm²
P
90
Acél < 1400 N/mm²
P
70
Acél < 55 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
120
CuZn
N
120
Folyamatos
 
Szabálytalan
 
Megszakított
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek