Držiaky čepielok 16

Č. pol.: 270204 16
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
71 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vnútorné chladenie: áno

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Micro
⌀ stopky Ds 16 mm
⌀ vnútorného rozpätia D 6 mm
Vnútorné chladenie áno
⌀ hlavy D1 18,6 mm
Výška upínania L2 14,8 mm
Celková dĺžka L 75 mm
Rozsah použitia radiální vnitřní zapichování
Druh produktu Držiaky čepieľok

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 270204 16
EAN/GTIN 4045197466006

Popis

Náhradní díl:

Upínacia skrutka č. 279815 3.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky
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
    ⌀ DS Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka