{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Mikro | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Invändig spänndiameter ¤ | 6 mm | |
Invändig | ja | |
Huvud-⌀ D1 | 18,6 mm | |
Spännhöjd L2 | 14,8 mm | |
totallängd L | 75 mm | |
användningsområde | Radiell invändig spårstickning | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikkelkode | 270204 16 | |
EAN / GTIN | 4045197466006 |