Soporte de plaquitas micro, ⌀ d = 6 mm, ⌀ DS: 16mm

Número de artículo: 270204 16
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
27 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DS (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Micro
Longitud total L 75 mm
Longitud de cabeza L1 9,5 mm
Longitud de alcance A 13,5 mm
Refrigeración interior
Lubricante refrigerante
Denominación del fabricante Micro-Schneidenhalter
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL01602215
Diámetro del mango DS 16 mm
Longitud vástago LS 61,5 mm
Forma del mango redondo
Altura de la superficie de sujeción L2 14,8 mm
Forma de cabeza redondo
Diámetro del cuello L4 18,6 mm
Longitud del borde de corte 18,6 mm
Procedimiento de mecanizado torneado con entallado, interior
Interfaz Punto de separación 1
Longitud útil L1 75 mm
Peso 94 g
Procedimiento de mecanizado Taladrado radial (BRS)
Tipo de producto Soporte de apriete
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 270204 16
EAN / GTIN 4045197466006
Número del fabricante 270204 16
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Pieza de repuesto:

Tornillo de amarre n.° 279815 3.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "Micro" Ver todos