TDAT 070101 HB7125-1

Č. pol.: 268620 HB7125-1

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    16,62 € / ks
  • Od 10 ks
    13,85 € / ks
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
118 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička TDAT 070101
Uhlový Polomer 0,1 mm
Typ HB7125-1
Rezný materiál HM
Hlavné použitie M
Podmienka rezu kontinuálny
Lamač triesok VS
Hĺbka rezu ap 0,05 mm - 0,23 mm
Posuv f 0,05 mm/ot. - 0,23 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 60 m/min - 140 m/min
Povrchová úprava bez povlaku
Počet výmien/rezných hrán 3
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokoncovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 268620 HB7125-1
EAN/GTIN 4062406057770

užívateľská tabuľka

kontinuálne
 
nepravidelná
 
mokré maximum
 
suché
 

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka