Vyvŕtavacia tyč TK 85/07

Č. pol.: 268822 85/07
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vnútorná hrúbka zatočenia do: 8×D
  • Rezný materiál: HM
  • Norma: Výrobná norma
  • Vnútorné chladenie: áno

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky Ds 8 mm
Veľkosť doštičiek 7 mm
Druh použitia pravé
Vnútorná hrúbka zatočenia do 8×D
Rezný materiál HM
Norma Výrobná norma
Vnútorné chladenie áno
Držiak ISO-kód E08K STLDR/L07
Uhol nastavenia k 95 Stupeň
vhodná otočná rezná platnička TDAT 07010.
Minimálny priemer predvŕtania Dmin 9,14 mm
Odsadenie stredu L3 4,8 mm
Výška upínania L2 7,49 mm
Celková dĺžka L 125 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 269028 12
Použitie pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 268822 85/07
EAN/GTIN 4045197562654

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky